Startseite

TEAFLEX - TEA6GBF17G03 CURVA 45?IP66 BF17 1/2GRIGI - 6GBF17G03

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA6GBF17G03 CURVA 45?IP66 BF17   1/2GRIGI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 17 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 45°-Bogen

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343127906

Artikelnummer

TEA6GBF17G03

Herstellernummer

6GBF17G03

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

17 mm

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

45°-Bogen

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

ohne Gewinde

Art der Verbindung:

Steckanschluss

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Gewindelänge:

12 mm

Gesamthöhe:

65 mm

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

13.8 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

27 mm

Farbe:

grau

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Le curve a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.