Startseite

TEAFLEX - TEA6CSF10F12 PROX.IP66 SF10 M12X1 CRISTAL - 6CSF10F12

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA6CSF10F12 PROX.IP66 SF10 M12X1   CRISTAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 1 ST

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi femmina trasparenti tipo SF con filetto metrico fine per sensori. La particolarità di questo raccordo è data dalla totale trasparenza del corpo che rende visibile in qualsiasi momento l’operatività del Led del sensore senza dover smontare il raccordo. Utilizzati principalmente nella costruzione di macchinari.