Startseite

TEAFLEX - TEA6BY483636 RACC. Y NERO IP66 48-36-36 - 6BY483636

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA6BY483636 RACC. Y NERO IP66 48-36-36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Y-Stück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenngröße - 36...48 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343124660

Artikelnummer

TEA6BY483636

Herstellernummer

6BY483636

Hersteller

TEA

Ausführung:

Y-Stück

Werkstoff:

Kunststoff

Nenngröße:

36...48 mm

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

I raccordi di distribuzione della serie Y sono stati progettati con lo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni multiple. Costruiti con una via d’ingresso di grosso diametro e due uscite di riduzione. Grazie al parallelismo in uscita in linea con il diametro d’ingresso, i cavi possono essere inseriti agevolmente nel raccordo senza provocare danneggiamenti. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario.