TEAFLEX - TEA6BY121010 RACC. Y NERO IP66 12-10-10 - 6BY121010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - Y-Stück
Farbe - schwarz
Packung
20 ST
EAN
8030343122741
Artikelnummer
TEA6BY121010
Herstellernummer
6BY121010
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
Y-Stück
Farbe:
schwarz
I raccordi di distribuzione della serie Y sono stati progettati con lo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni multiple. Costruiti con una via d’ingresso di grosso diametro e due uscite di riduzione. Grazie al parallelismo in uscita in linea con il diametro d’ingresso, i cavi possono essere inseriti agevolmente nel raccordo senza provocare danneggiamenti. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario.


