Startseite

TEAFLEX - TEA6BT484848 RACC. T NERO IP66 48-48-48 - 6BT484848

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA6BT484848 RACC. T NERO IP66 48-48-48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - T-Stück

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343130890

Artikelnummer

TEA6BT484848

Herstellernummer

6BT484848

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

T-Stück

Farbe:

schwarz

I raccordi di distribuzione della serie T sono stati progettati con lo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni multiple. La forma a T permette l’inserimento e l’uscita dei cavi da qualsiasi ingresso del raccordo consentendo collegamenti in linea e a 90°. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario.