TEAFLEX - TEA6BSM29N05 RACC.NERO IP66 SM29 NPT1 - 6BSM29N05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 29 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Packung
20 ST
EAN
8030343128279
Artikelnummer
TEA6BSM29N05
Herstellernummer
6BSM29N05
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
29 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
NPT
Gesamtlänge:
61.3 mm
Gewindegänge pro Zoll:
2
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
17.3 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung


