TEAFLEX - TEA6BSM07P09 RACC.NERO IP66 SM07 PG09 - 6BSM07P09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Schnappverbindung
Gewindeanschlussgröße - PG9
Packung
1 ST
EAN
8030343120877
Artikelnummer
TEA6BSM07P09
Herstellernummer
6BSM07P09
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


