Startseite

TEAFLEX - TEA6BSM07M16 RACC.NERO IP66 SM07 M16X1,5 - 6BSM07M16

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA6BSM07M16 RACC.NERO IP66 SM07 M16X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Schnappverbindung

  • Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343121591

Artikelnummer

TEA6BSM07M16

Herstellernummer

6BSM07M16

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

I raccordi della serie SM sono utilizzati nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibili in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offrono un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.