TEAFLEX - TEA6BSFB23U16 FEMM. IP66 NERO SFB23 1 3/16 - 6BSFB23U16
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Nenngröße in Zoll - 1 3/16 Zoll
Art der Verbindung - Gewinde
Packung
30 ST
EAN
8030343118485
Artikelnummer
TEA6BSFB23U16
Herstellernummer
6BSFB23U16
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Nenngröße in Zoll:
1 3/16 Zoll
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
UNEF
Gewindewerkstoff:
Messing
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


