TEAFLEX - TEA6BSFA23U19 FEMM. IP66 NERO SFA23 1 3/8 - 6BSFA23U19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße in Zoll - 1 3/8 Zoll
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Packung
30 ST
EAN
8030343118478
Artikelnummer
TEA6BSFA23U19
Herstellernummer
6BSFA23U19
Hersteller
TEA
Nenngröße in Zoll:
1 3/8 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
UNEF
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


