Startseite

TEAFLEX - TEA6BSFA17U12 FEMM. IP66 NERO SFA17 15/16 - 6BSFA17U12

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA6BSFA17U12 FEMM. IP66 NERO SFA17 15/16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße in Zoll - 15/16 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343125278

Artikelnummer

TEA6BSFA17U12

Herstellernummer

6BSFA17U12

Hersteller

TEA

Nenngröße in Zoll:

15/16 Zoll

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

UNEF

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi femmina tipo SF con filetto UNEF in plastica opportunamente realizzate per permettere la connessione con i connettori della serie Amphenol. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario.