TEAFLEX - TEA6BSFA12U07 FEMM. IP66 NERO SFA12 5/8 24F - 6BSFA12U07
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Nenngröße in Zoll - 5/8 Zoll
Art der Verbindung - Gewinde
Packung
50 ST
EAN
8030343121232
Artikelnummer
TEA6BSFA12U07
Herstellernummer
6BSFA12U07
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Nenngröße in Zoll:
5/8 Zoll
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
UNEF
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


