TEAFLEX - TEA6BFL36 FLANGIA 90? IP66 FL36 NERO - 6BFL36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 90°-Bogen
Bauform - Flansch
Art der Verbindung - sonstige
Werkstoff - Polyamid (PA)
Packung
20 ST
EAN
8030343118294
Artikelnummer
TEA6BFL36
Herstellernummer
6BFL36
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Flansch
Art der Verbindung:
sonstige
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


