TEAFLEX - TEA6BFF36 FLANGIA 45? IP66 FF36 NERO - 6BFF36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 45°-Bogen
Bauform - Flansch
Art der Verbindung - sonstige
Farbe - schwarz
Packung
20 ST
EAN
8030343129313
Artikelnummer
TEA6BFF36
Herstellernummer
6BFF36
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
45°-Bogen
Bauform:
Flansch
Art der Verbindung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


