TEAFLEX - TEA6BFF23 FLANGIA 45? IP66 FF23 NERO - 6BFF23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 23 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 45°-Bogen
Bauform - Flansch
Art der Verbindung - sonstige
Packung
30 ST
EAN
8030343128040
Artikelnummer
TEA6BFF23
Herstellernummer
6BFF23
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
23 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
45°-Bogen
Bauform:
Flansch
Art der Verbindung:
sonstige
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
22.6 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
38 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja
Einsatztemperatur:
-40...105 °C


