TEAFLEX - TEA6BCS3636 MANICOTTO NERO IP66 CS3636 - 6BCS3636

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Farbe - schwarz
Packung
20 ST
EAN
8030343124509
Artikelnummer
TEA6BCS3636
Herstellernummer
6BCS3636
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Farbe:
schwarz
I manicotti di giunzione sono stati realizzati per permettere la continuità delle guaine corrugate senza ridurne il passaggio utile. Ideali per applicazioni di manutenzione mantenendo inalterate le caratteristiche del sistema. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario.


