TEAFLEX - TEA6BBN36G06 CURVA 90? IP66 BN36 1 1/4 NERO - 6BBN36G06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 36 mm
Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 90°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Packung
1 ST
EAN
8030343118881
Artikelnummer
TEA6BBN36G06
Herstellernummer
6BBN36G06
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
36 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindegänge pro Zoll:
2
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
15 mm
Gesamtlänge:
123.3 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
schwarz


