Startseite

TEAFLEX - TEA6BBN29N05 CURVA 90? IP66 29NPT 1 NERO - 6BBN29N05

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA6BBN29N05 CURVA 90? IP66 29NPT 1 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 29 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343135321

Artikelnummer

TEA6BBN29N05

Herstellernummer

6BBN29N05

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

29 mm

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

NPT

Gewindegänge pro Zoll:

2

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

17.3 mm

Gesamtlänge:

101.3 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

schwarz

Le curve a 90° tipo BN grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.