Startseite

TEAFLEX - TEA6BBN17N03 CURVA 90? IP66 17NPT 1/2 NERO - 6BBN17N03

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA6BBN17N03 CURVA 90? IP66 17NPT 1/2 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 17 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343129191

Artikelnummer

TEA6BBN17N03

Herstellernummer

6BBN17N03

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

17 mm

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

NPT

Gewindegänge pro Zoll:

1

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

13.5 mm

Gesamtlänge:

75.5 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

schwarz

Le curve a 90° tipo BN grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.