Startseite

TEAFLEX - TEA6BBN10P07 CURVA 90?IP66 BN10 PG07 NERO - 6BBN10P07

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA6BBN10P07 CURVA 90?IP66 BN10 PG07 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Schnappverbindung

Packung

  • 100 ST

EAN

8030343120549

Artikelnummer

TEA6BBN10P07

Herstellernummer

6BBN10P07

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

sonstige

Gewindeanschlussgröße:

PG7

Gewindegänge pro Zoll:

1

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

11 mm

Gesamtlänge:

59.5 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

schwarz

Le curve a 90° tipo BN grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.