TEAFLEX - TEA6BBN07G01 CURVA 90? IP66 BN07 1/4 NERO - 6BBN07G01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 7 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - 90°-Bogen
Bauform - Außengewinde
Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll
Packung
1 ST
EAN
8030343126312
Artikelnummer
TEA6BBN07G01
Herstellernummer
6BBN07G01
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
7 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gesamtlänge:
58.5 mm
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
11 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung


