Startseite

TEAFLEX - TEA6BAD2312 RACC.ADATTATORE NERO IP66 2312 - 6BAD2312

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gesamtlänge - 57.5 mm

  • Werkstoffgüte - Polyamid, glasfaserverstärkt

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 30 ST

EAN

8030343140721

Artikelnummer

TEA6BAD2312

Herstellernummer

6BAD2312

Hersteller

TEA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gesamtlänge:

57.5 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid, glasfaserverstärkt

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

gerade

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Außendurchmesser:

23 mm

Innendurchmesser:

12 mm

La riduzione è costruita con poliammidi di alta qualità e speciale formulazione. Autoestinguente, priva di alogeni, fosforo e cadmio. Ha un'eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici. Impiegata come riduttore delle guaine corrugate nel caso in cui sia necessario ridurre i passaggi da diametro grosso a piccolo. Adatta per installazioni industriali ed elettrotecniche. Compatibile con tutti i raccordi JAW-FIT, particolarmente adatta in combinazione con le forme a T e a Y IP66.