TEAFLEX - TEA155FF28-15K PRESSACAVO PG29-15mm.24 -28 - 155FF28-15K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 24...28 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 15 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343163898
Artikelnummer
TEA155FF28-15K
Herstellernummer
155FF28-15K
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
24...28 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
15 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
ja
Mehrfach-Dichteinsatz:
ja
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
45 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Einsatztemperatur:
-40...130 °C


