Startseite

TEAFLEX - TEA155FF25 PRESSACAVO PG29 20 -25 - 155FF25

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA155FF25 PRESSACAVO PG29 20  -25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Gewindelänge - 12 mm

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 20...25 mm

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343088313

Artikelnummer

TEA155FF25

Herstellernummer

155FF25

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Gewindelänge:

12 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

20...25 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Schlagfest:

nein

Farbe:

sonstige

Ausführung:

gerade

Mit Zugentlastung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. Il Pressacavo della Serie FF è stato realizzato per proteggere in modo specifico i cavi elettrici sottoposti a stretto raggio di curvatura. Infatti la particolare costruzione fatta con apposite sagome raggiate all’interno del corpo pressacavo e del dado di pressione, impediscono che il cavo in particolari condizioni di curvatura si danneggi.