TEAFLEX - TEA155FF16 PRESSACAVO PG29 11,5-15,5 - 155FF16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 11.5...15.5 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 12 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343088283
Artikelnummer
TEA155FF16
Herstellernummer
155FF16
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11.5...15.5 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
ja
Mehrfach-Dichteinsatz:
ja
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
40 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Einsatztemperatur:
-40...130 °C


