Startseite

TEAFLEX - TEA154FF20 PRESSACAVO PG21 17 -20,5 - 154FF20

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA154FF20 PRESSACAVO PG21 17 -20,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Halogenfrei - ja

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343088269

Artikelnummer

TEA154FF20

Herstellernummer

154FF20

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

ja

Teilbare Verschraubung:

ja

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. Il Pressacavo della Serie FF è stato realizzato per proteggere in modo specifico i cavi elettrici sottoposti a stretto raggio di curvatura. Infatti la particolare costruzione fatta con apposite sagome raggiate all’interno del corpo pressacavo e del dado di pressione, impediscono che il cavo in particolari condizioni di curvatura si danneggi.