TEAFLEX - TEA153FF16 PRESSACAVO PG16 11,5-15,5 - 153FF16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Oberflächenschutz - vernickelt
Halogenfrei - ja
Packung
20 ST
EAN
8030343088214
Artikelnummer
TEA153FF16
Herstellernummer
153FF16
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
ja
Teilbare Verschraubung:
ja
Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. Il Pressacavo della Serie FF è stato realizzato per proteggere in modo specifico i cavi elettrici sottoposti a stretto raggio di curvatura. Infatti la particolare costruzione fatta con apposite sagome raggiate all’interno del corpo pressacavo e del dado di pressione, impediscono che il cavo in particolari condizioni di curvatura si danneggi.


