Startseite

TEAFLEX - TEA153FF09-15 PRESSACAVO PG16-15mm. 6,5- 9,5 - 153FF09-15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6.5...9.5 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343162204

Artikelnummer

TEA153FF09-15

Herstellernummer

153FF09-15

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6.5...9.5 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

15 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

ja

Mehrfach-Dichteinsatz:

ja

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Einsatztemperatur:

-40...130 °C

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Il Pressacavo é stato realizzato per proteggere in modo specifico i cavi elettrici sottoposti a stretto raggio di curvatura. Infatti la particolare costruzione fatta con apposite sagome raggiate all’interno del corpo pressacavo e del dado di pressione, impediscono che il cavo in particolari condizioni di curvatura si danneggi. Vantaggi: • Protezione contro il taglio • Protezione contro le schiacciature • Protezione contro la deformazione IP68.