TEAFLEX - TEA153FF CORPO+DADO PRESS. PG16 FFSS - 153FF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 10 mm
Werkstoffgüte - Messing
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343088146
Artikelnummer
TEA153FF
Herstellernummer
153FF
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
ja
Mehrfach-Dichteinsatz:
ja
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
24 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Einsatztemperatur:
-40...130 °C


