Startseite

TEAFLEX - TEA150SF32 PRESS.ISO50 27 -32 TPE -40? - 150SF32

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindelänge - 12 mm

  • Schlüsselweite - 52 mm

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 27...32 mm

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8030343109551

Artikelnummer

TEA150SF32

Herstellernummer

150SF32

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Gewindelänge:

12 mm

Schlüsselweite:

52 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

27...32 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

ja

Teilbare Verschraubung:

ja

Einsatztemperatur:

-40...130 °C

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Il Pressacavo é stato realizzato per proteggere in modo specifico i cavi elettrici sottoposti a stretto raggio di curvatura. Infatti la particolare costruzione fatta con apposite sagome raggiate all’interno del corpo pressacavo e del dado di pressione, impediscono che il cavo in particolari condizioni di curvatura si danneggi. Vantaggi: • Protezione contro il taglio • Protezione contro le schiacciature • Protezione contro la deformazione IP68.