TEAFLEX - TEA140FF25 PRESSACAVO ISO40 20 -25 - 140FF25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 20...25 mm
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 12 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343108011
Artikelnummer
TEA140FF25
Herstellernummer
140FF25
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20...25 mm
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
ja
Mehrfach-Dichteinsatz:
ja
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
45 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Einsatztemperatur:
-40...130 °C


