Startseite

TEAFLEX - TEA140FF20 PRESSACAVO ISO40 17 -20,5 - 140FF20

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA140FF20 PRESSACAVO ISO40 17 -20,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343108004

Artikelnummer

TEA140FF20

Herstellernummer

140FF20

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

ja

Teilbare Verschraubung:

ja

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura. Il Pressacavo della Serie FF è stato realizzato per proteggere in modo specifico i cavi elettrici sottoposti a stretto raggio di curvatura. Infatti la particolare costruzione fatta con apposite sagome raggiate all’interno del corpo pressacavo e del dado di pressione, impediscono che il cavo in particolari condizioni di curvatura si danneggi.