TEAFLEX - TEA140FF18K PRESSACAVO ISO40 14 -18 - 140FF18K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 14...18 mm
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 12 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8030343163409
Artikelnummer
TEA140FF18K
Herstellernummer
140FF18K
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14...18 mm
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
ja
Mehrfach-Dichteinsatz:
ja
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
45 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Einsatztemperatur:
-40...130 °C


