Startseite

TEAFLEX - TEA132FFA CORPO+DADO PRESS. ISO32A FFSS - 132FFA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 12 mm

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 15 ST

EAN

8030343108967

Artikelnummer

TEA132FFA

Herstellernummer

132FFA

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

12 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

ja

Mehrfach-Dichteinsatz:

ja

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

35 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Einsatztemperatur:

-40...130 °C

Corpo pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Il corpo è stato realizzato per proteggere in modo specifico i cavi elettrici sottoposti a stretto raggio di curvatura. Infatti la particolare costruzione fatta con apposite sagome raggiate all'interno del corpo pressacavo e del dado di pressione, impediscono che il cavo in particolari condizioni di curvatura si danneggi IP68.