TE CONNECTIVITY ITAL - TYCK510010 MORSETTO ZS16 - K510010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 10...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16...16 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
3472595100101
Artikelnummer
TYCK510010
Herstellernummer
K510010
Hersteller
TYC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16...16 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Betriebstemperatur:
-55...10 °C
Breite:
56.1 mm
Tiefe:
10 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grau


