Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN040030510 MORSETTO D70/22 - EN040030510

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN040030510 MORSETTO D70/22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...70 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 70...70 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16...95 mm²

  • Bemessungsstrom In - 192 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Packung

  • 10 ST

EAN

3472590030519

Artikelnummer

TYCEN040030510

Herstellernummer

EN040030510

Hersteller

TYC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

16...70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

70...70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...95 mm²

Bemessungsstrom In:

192 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Breite:

74.5 mm

Tiefe:

22 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grau

TE CONNECTIVITY: MORSETTO D70 22, Morsetto componibile passante