TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN017352311 PETTINE PC81 10P - EN017352311
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kammbrücke
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 35 A
Isoliert - ja
Packung
10 ST
EAN
3472591735239
Artikelnummer
TYCEN017352311
Herstellernummer
EN017352311
Hersteller
TYC
Ausführung:
Kammbrücke
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
35 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
grau


