TE.CO. SRL - TEO38710B CAVO 20 AWG MTW/H05/RU/CSA ARANCIO - 38710B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
AWG-Größe - 20
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Packung
1 M
EAN
7449076739439
Artikelnummer
TEO38710B
Herstellernummer
38710B
Hersteller
TEO
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
AWG-Größe:
20
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
orange
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
nein
Bewehrung/Armierung:
ohne
Mantelmaterial:
ohne
Außendurchmesser ca.:
2.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...105 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V


