TE.CO. SRL - TEO38121M CAVO 4 AWG MTW/H07/RU/CSA BIANCO - 38121M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 25 mm²
AWG-Größe - 4
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Packung
1 M
EAN
7449078841239
Artikelnummer
TEO38121M
Herstellernummer
38121M
Hersteller
TEO
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
AWG-Größe:
4
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
weiß
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
nein
Bewehrung/Armierung:
ohne
Mantelmaterial:
ohne
Mantel-Farbe:
weiß
Außendurchmesser ca.:
9.2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...105 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V


