Startseite

TE.CO. SRL - TEO38104M CAVO 8 AWG MTW/H07/RU/CSA BIANCO - 38104M

KopierenKopieren
TE.CO. SRL - TEO38104M CAVO  8 AWG MTW/H07/RU/CSA BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 10 mm²

  • AWG-Größe - 8

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

Packung

  • 1 M

EAN

7449073993957

Artikelnummer

TEO38104M

Herstellernummer

38104M

Hersteller

TEO

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

10 mm²

AWG-Größe:

8

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

weiß

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm:

nein

Bewehrung/Armierung:

ohne

Mantelmaterial:

ohne

Mantel-Farbe:

weiß

Außendurchmesser ca.:

6.3 mm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...105 °C

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Cavi unipolari multinorma, Type MTW-HAR-TEW; sono cavi unipolari costruiti a norma per soddisfare le esigenze dei produttori di macchinari industriali per esportazione in paesi che adottano come riferimento le certificazioni UL e CSA, oltre all’armonizzazione europea. Questi cavi, con doppia sezione in American Wire Gauge (AWG) e nominali, possono lavorare in un range di temperature tra -30°C / +105°C e con tensioni fino a 1000V. L’impiego statico è specifico per il cablaggio di quadri elettrici e scatole di derivazione. La certificazione MTW permette anche l’impiego a contatto con oli industriali.