TE.CO. SRL - TEO38087M CABLE 10 AWG MTW/H07/RU/CSA GN/YE - 38087M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 6 mm²
AWG-Größe - 10
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
331 kg CO₂-eq/km
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 478 kg CO₂-eq/km.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
7449075925963
Artikelnummer
TEO38087M
Herstellernummer
38087M
Hersteller
TEO
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
AWG-Größe:
10
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
grün/gelb
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm:
nein
Bewehrung/Armierung:
ohne
Mantelmaterial:
ohne
Mantel-Farbe:
grün
Außendurchmesser ca.:
4.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...105 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V