Startseite
Nicht mehr in Produktion

TE.CO. SRL - TEO38062B CABLE 14 AWG MTW/H07/RU/CSA BLACK - 38062B

KopierenKopieren
TE.CO. SRL - TEO38062B CABLE 14 AWG MTW/H07/RU/CSA BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - ohne

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449078662308

Artikelnummer

TEO38062B

Herstellernummer

38062B

Hersteller

TEO

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Ader-Zahl:

1

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

ohne

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

AWG-Größe:

14

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Ader-Farbe:

schwarz

Mit Schutzleiter:

nein

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...105 °C

Bewehrung/Armierung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

3.6 mm

Nennspannung U:

750 V

Cavi unipolari multinorma, Type MTW-HAR-TEW; sono cavi unipolari costruiti a norma per soddisfare le esigenze dei produttori di macchinari industriali per esportazione in paesi che adottano come riferimento le certificazioni UL e CSA, oltre all’armonizzazione europea. Questi cavi, con doppia sezione in American Wire Gauge (AWG) e nominali, possono lavorare in un range di temperature tra -30°C / +105°C e con tensioni fino a 1000V. L’impiego statico è specifico per il cablaggio di quadri elettrici e scatole di derivazione. La certificazione MTW permette anche l’impiego a contatto con oli industriali.