TE.CO. SRL - TEO37485M CAVO 16 AWG MTW/H07/RU/CSA ARANCIO - 37485M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
AWG-Größe - 16
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Packung
1 M
EAN
7449071814377
Artikelnummer
TEO37485M
Herstellernummer
37485M
Hersteller
TEO
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
AWG-Größe:
16
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
orange
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
nein
Bewehrung/Armierung:
ohne
Mantelmaterial:
ohne
Außendurchmesser ca.:
3.2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...105 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V