Startseite
Nicht mehr in Produktion

TE.CO. SRL - TEO13300 CABLE TFX 7G 0,50 BK.NUM.+Y/G - 13300

KopierenKopieren
TE.CO. SRL - TEO13300 CABLE TFX  7G 0,50 BK.NUM.+Y/G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 7

Packung

  • 1 M

EAN

7449073385660

Artikelnummer

TEO13300

Herstellernummer

13300

Hersteller

TEO

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

7

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Ader-Farbe:

schwarz

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm:

nein

Bewehrung/Armierung:

ohne

Material Bewehrung:

Stahl

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

TECNIFLEX® - Cavi multipolari con isolamenti e guaina a base di PVC, di colore grigio o nero, per posa fissa, caratterizzati da elevata flessibilità non propaganti incendio, con dimensioni esterne contenute e buona resistenza agli oli industriali. Si utilizzano in ambiente industriale per trasmissione di potenza e segnali di controllo su bordo macchina, all’interno del quadro elettrico e per i collegamenti tra i vari elementi dell’impianto. Possono essere impiegati anche in situazioni con movimenti occasionali. Le versioni con guaina nera sono testate per la resistenza ai raggi UV e agenti atmosferici. È inoltre disponibile la gamma TECNIFLEX®-BK con tensione di isolamento 0,6/1kV e la versione TECNIFLEX®-AR con guaina trasparente ed armatura in acciaio zincato, adatti ad ambienti dove è necessaria una notevole resistenza meccanica.