TCI SRL - TCI183165 P 2000 16,5 HI ALIM ELETTRONICO HID - 183165

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 2000...2000 W
Leuchtmittel - Halogen-Metalldampflampe
Nennspannung - 220...230 V
Packung
20 ST
EAN
8010703251496
Artikelnummer
TCI183165
Herstellernummer
183165
Hersteller
TCI
Lampenleistung:
2000...2000 W
Leuchtmittel:
Halogen-Metalldampflampe
Nennspannung:
220...230 V
Alimentatori ferromagnetici per lampade a ioduri metallici (HI), con protezione termica. Alimentatori ferromagnetici da incorporare, classe I. Resinatura in poliestere sotto vuoto. Protezione termica. Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C. Morsetti a vite per cavi di diametro 0,75 - 4 mm2. HI ioduri metallici


