TCI SRL - TCI183163 P 2000 8,8 HI ALIM ELETTROMECCANICO HID - 183163
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Halogen-Metalldampflampe
Geeignet für Lampenleistung - 2000...2000 W
Nennspannung - 380...400 V
Breite - 150 mm
Höhe - 155 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703251472
Artikelnummer
TCI183163
Herstellernummer
183163
Hersteller
TCI
Anwendung:
Halogen-Metalldampflampe
Geeignet für Lampenleistung:
2000...2000 W
Nennspannung:
380...400 V
Breite:
150 mm
Höhe:
155 mm
Länge:
150 mm
Alimentatori ferromagnetici per lampade a ioduri metallici (HI), con protezione termica. Alimentatori ferromagnetici da incorporare, classe I. Resinatura in poliestere sotto vuoto. Protezione termica. Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C. Morsetti a vite per cavi di diametro 0,75 - 4 mm2. HI ioduri metallici


