Startseite

TCI SRL - TCI183108B2V BEM 36W BALLAST LAMELLARI SLIM - 183108B2V

KopierenKopieren
TCI SRL - TCI183108B2V BEM 36W BALLAST LAMELLARI SLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - konventionell

  • Multiwatt-Ausführung - ja

  • Für Lampenart T26 - ja

  • Für Lampenart T38 - ja

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 30 ST

EAN

8010703156302

Artikelnummer

TCI183108B2V

Herstellernummer

183108B2V

Hersteller

TCI

Ausführung:

konventionell

Multiwatt-Ausführung:

ja

Für Lampenart T26:

ja

Für Lampenart T38:

ja

Nennspannung:

230...230 V

Länge:

150 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

29 mm

Ballast per lampade fluorescenti. Ballast elettromeccanici per lampade fluorescenti da incorporare. Impregnati in resina sottovuoto. Grado di protezione IP00 connessione tramite morsetti. Grado di affidabilità di funzionamento a temperature molto elevate. Dimensioni compatte. Facilità di installazione e montaggio. Morsetti a vite