TCI SRL - TCI183106B2V BEM 32W BALLAST LAMELLARI SLIM - 183106B2V
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - konventionell
Multiwatt-Ausführung - nein
Für Lampenart T16-R - ja
Nennspannung - 230...230 V
Länge - 150 mm
Packung
30 ST
EAN
8010703156296
Artikelnummer
TCI183106B2V
Herstellernummer
183106B2V
Hersteller
TCI
Ausführung:
konventionell
Multiwatt-Ausführung:
nein
Für Lampenart T16-R:
ja
Nennspannung:
230...230 V
Länge:
150 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
29 mm
Ballast per lampade fluorescenti. Ballast elettromeccanici per lampade fluorescenti da incorporare. Impregnati in resina sottovuoto. Grado di protezione IP00 connessione tramite morsetti. Grado di affidabilità di funzionamento a temperature molto elevate. Dimensioni compatte. Facilità di installazione e montaggio. Morsetti a vite