Startseite
Nicht mehr in Produktion

TCI SRL - TCI183102B2R BEM 13W BALLAST LAMELLARI SLIM - 183102B2R

KopierenKopieren
TCI SRL - TCI183102B2R BEM 13W BALLAST LAMELLARI SLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - konventionell

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Länge - 85 mm

  • Multiwatt-Ausführung - ja

  • Breite - 41 mm

Packung

  • 40 ST

EAN

8010703156203

Artikelnummer

TCI183102B2R

Herstellernummer

183102B2R

Hersteller

TCI

Ausführung:

konventionell

Nennspannung:

230...230 V

Länge:

85 mm

Multiwatt-Ausführung:

ja

Breite:

41 mm

Höhe:

29 mm

Für Lampenart T16:

ja

Für Lampenart TC-S:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Ballast per lampade fluorescenti. Ballast elettromeccanici per lampade fluorescenti da incorporare. Impregnati in resina sottovuoto. Grado di protezione IP00 connessione tramite morsetti. Grado di affidabilità di funzionamento a temperature molto elevate. Dimensioni compatte. Facilità di installazione e montaggio. Morsetti a vite.