TCI SRL - TCI183073 P 400 HM ALIMENTATORE HID - 183073

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Halogen-Metalldampflampe
Geeignet für Lampenleistung - 400...400 W
Nennspannung - 230...240 V
Breite - 66 mm
Höhe - 53 mm
Packung
2 ST
EAN
8010703250482
Artikelnummer
TCI183073
Herstellernummer
183073
Hersteller
TCI
Anwendung:
Halogen-Metalldampflampe
Geeignet für Lampenleistung:
400...400 W
Nennspannung:
230...240 V
Breite:
66 mm
Höhe:
53 mm
Länge:
180 mm
Alimentatori ferromagnetici da incorporare, classe I. • Resinatura in poliestere sotto vuoto. • Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C. • Morsetti a vite per cavi di diametro 0,5 - 2,5 mm2.



